Beli kompresor ac lg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC A/C Compressor Clutch Remover Kit
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC A/C Compressor Clutch Remover Kit
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Screw Dimensions: 1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0
  2. JTC BMW A/C Compressor Clutch Remover
    Mulai

    Rp509.900

    JTC BMW A/C Compressor Clutch Remover
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size: M26XP1.5
  3. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  4. Hyundai Generator Bensin (Genset)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Hyundai Generator Bensin (Genset)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. JTC A/C Compressor Belt Inserter
    Mulai

    Rp659.900

    JTC A/C Compressor Belt Inserter
    atribut:
    • Compatible Vehicle Model: N 62,W 17
  6. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  7. HOZAN Rubber Blower with Compressor
    Mulai

    Rp339.900

    HOZAN Rubber Blower with Compressor
    Deskripsi:
    -Blow away the dust at a stroke with compressed air.-Has compressive strength, switching function to low, air outlet dust suction(blow back)prevention function.-Extension nozzle can blow into deeper areas.
    atribut:
    • Main Body Dimension (Outer Diameter x Total Length): 52x160 (mm)
    • Pump Capacity: 80ml
    • Material: Natural Rubber
  8. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  9. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  10. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  11. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  12. MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  13. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  14. Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga kompresor ac lg Terbaru March 2026
JTC A/C Compressor Clutch Remover KitRp1.199.900
JTC BMW A/C Compressor Clutch RemoverRp509.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
JTC A/C System Flush MachineRp8.099.900
Hyundai Generator Bensin (Genset)Rp5.199.900
Hyundai Genset Diesel SilentRp23.999.900
JTC A/C Compressor Belt InserterRp659.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
HOZAN Rubber Blower with CompressorRp339.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)